Axialborste ståltråd 0,35 mm 80 mm

Article no.: 573000 80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
109 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borstmaterial Ståltråd
Borst-⌀ D1 85 mm
gängaM M14
Borsttjocklek 0,35 mm
Borstlängd H1 25 mm
maximalt varvtal: 8 500 min-1
Produktslag Huvborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 573000 80
EAN / GTIN 4017359032404
Manufacturer number 424177

Beskrivelse

Utförande:

Vågig ståltråd fast inpressad i stålstommen. För användning på vinkelslipar och stationära maskiner.
Med invändig gänga M14.
Med invändig gänga M14.

Användningsdata:

Mycket lämplig för ytbearbetning, gradning, rostborttagning, polering samt för borttagning av färg, grundfärg, lack, glödskalmed mera.