{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Specifikation | A36R-BF | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | rak | |
skivbredd | 4,2 mm | |
skiv-⌀ | 178 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för materialtjocklek | 12,6 mm - 21 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 20-30 grad; Radie grad | |
optimerad för material | INOX; Betong | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Skrubbslipskiva |
Artikkelkode | 560446 178X4 | |
EAN / GTIN | 4064035079116 |