Räknesystem, typ CCS 60 kg

Article no.: 479542 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 57,18 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

maximal kapacitet 0 kg - 60 kg
avläsning 0,1 g
Avläsning antalsvåg 2 g
reproducerbarhet 0,1 g
linearitet ±0,2 g
insvängningstid 2 s
minimal styckevikt 1 g
vågplattans mått 294×225 mm
Bredd 320 mm
Djup 350 mm
höjd 125 mm
plattformsvågens bredd 500 mm
plattformsvågens djup 400 mm
plattformsvågens höjd 137 mm
Energiförsörjning Batteridriven
nettovikt 13 kg
Produktslag Räknevåg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 479542 60
EAN / GTIN 4045761153288
Manufacturer number CCS 60K0.1L.

Beskrivelse

Utförande:

  • Noggrann räknevåg med automatisk referensoptimering (förbättrar stegvis medelvärdet för artikelvikterna).
  • Målantal resp. målvikt kan programmeras med akustisk signal.
  • Räknesummaminne för summering av likadana artiklar i totalantal och totalvikt.
  • Inställbar på referensantal eller referensvikt.
  • Omkopplingsbar mellan nät- och batteridrift.
  • Justeringsprogram CAL:För inställning av noggrannhet (den nödvändiga, externa justeringsvikten levereras på begäran).
  • Displayen kan växlas mellan antal och vikt

Räknesystem bestående av en referensvåg och en antalsvåg (plattformsvåg) med 2,0 m förbindelsekabel.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 230 V/50 Hz, arbetsskyddshuv för referensvåg.

Specialtillbehör:

Internt batteri, signallampa på begäran.

Anmärkning:

Vid kalibreringen bör du markera de båda angivna positionerna, eftersom både referensvågen och mängdvågen (plattformsvågen) måste kalibreras.