{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 5 mm - 15 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
felgräns | 0,015 mm | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
sfärisk spets av hårdmetall ⌀ | 0,6 mm | |
minimalt spårdjup | 0,8 mm | |
maximalt spårdjup | 2,3 mm | |
maximal skänkellängd L (mätdjup) | 35 mm | |
Mätteknik | analog | |
mäturets ⌀ | 65 mm | |
Produktslag | Snabbmätare för invändig mätning |
Artikkelkode | 438950 5-15 | |
EAN / GTIN | 2050001661616 |