Utförande:
EN-sure USB HD-kameran är ett kompakt och exceptionellt mångsidigt system som passar alla styva och fiberoptiska endoskop. Oavsett hur svåra förhållandena är på platsen innebär de små dimensionerna och den enkla manövreringen att systemet är klart att använda efter några få sekunder. Den ger knivskarpa bilder och videor med HD-kvalitet för exakta och relevanta diagnoser. Den ljusstarka LED-ljuskällan är integrerad i systemet, så att inga separata ljuskällor och styrenheter behövs. Ta kameran i handen, anslut din dator eller surfplatta och kom igång direkt. Inget program behövs – du kan spara kontrollresultaten direkt på din anslutna enhet.
- Tillämpning med och utan programvara.
- Zooma in/zooma ut.
- Automatisk och manuell vitbalans.
- Bildlagringsfunktion.
- Videoinspelningsfunktion.
- Enkel plug & play. Anslutning av dator eller surfplatta – kan användas med eller utan programvara (USB 3.0) och från och med Windows 7.
Anslutning via USB-gränssnitt.
Leveransinnehåll:
Inklusive adapter för anslutning av endoskop med diametrar från 2,7 mm till 4 mm.
Specialtillbehör:
Andra adaptrar på begäran.