Monteringslinjal, brett utförande noggrannhet 0 1000 mm HOLEX

Article no.: 460750 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 57,18 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 563,54 /pcs.
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

  • Norm: DIN 874
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 874
noggrannhet 0
Material I-formstål
Längd 1 000 mm
tvärsnitt, bredd 50 mm
tvärsnitt, höjd 160 mm
vikt 12 kg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Monteringslinjal

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 460750 1000
EAN / GTIN 4045197226709

Beskrivelse

Utförande:

Tillverkade av I-stålprofil med viktreduceringshål. Med finslipade provningsytor. Även sidoytorna är slipade. Mellandelen hammarlackerad.
Brett utförande, noggrannhet 0.

Leveransinnehåll:

Inklusive provningsprotokoll från fabrik.

Anmärkning:

Tänk på att leveransen debiteras. Levereras i trälåda.