{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
mätområde temperatur | −10 °C - 50 °C | |
mätområde fuktighet | 0 % - 55 % | |
felgräns temperatur | ± 0,5 °C | |
felgräns fuktighet | ± 1 % | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Längd | 119 mm | |
Bredd | 46 mm | |
höjd | 25 mm | |
Produktslag | Mätinstrument för materialfukthalt |
Artikkelkode | 474262 606-2 | |
EAN / GTIN | 4029547008306 | |
Manufacturer number | 0560 6062 |