{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
visningsområde | 4 000 | |
display med bakgrundsbelysning. | ja | |
grundnoggrannhet | 1 % | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
akustiskt kontinuitetstest | ja | |
diodtestning | ja | |
mätmetod | TRUE RMS (AC) | |
datalagringsknapp | ja | |
mätpunktsbelysning | ja | |
automatisk avstängning | ja | |
växelspänning AC | 1 mV − 600 V | |
likspänning DC | 0,1 mV − 600 V | |
växelström AC | 0,1 µA − 10 A | |
likström DC | 0,1 µA − 10 A | |
resistans | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
kapacitet | 0,01 pF − 4000 µF | |
frekvens | 0,01 Hz − 10 kHz | |
överspänningskategori | CAT III 600 V CAT II 1000 V | |
strömförsörjning | 2x nr 081556 storlek LR3 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081551 LR3 | |
Produktslag | Multimeter |
Artikkelkode | 473320 960 | |
EAN / GTIN | 4045197838759 |