Available alternative:

Gängsäkringsmedel 2GP90 50 ml

Article no.: 088063 50
(NOK 849,81 / 100 Millilitre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Produktinformasjon

Technical Data

Kemisk bas Metakrylater
Dynamisk viskositet 10 mPas - 20 mPas
Densitet 1,08 g/cm3
Form flytande
Flampunkt 100 °C
temperaturområde −55 °C - 180 °C
handfast efter 40 min - 60 min
fullhärdat efter 5 h - 8 h
Egenskap fluorescerande under UV-ljus; tätande
Hållbarhet GARANT GreenPlus
lämpligt för material metall
lämpligt för användningsområde Gängtätning; Gängsäkringsmedel; Universellt användbar; förmonterade skruvförband
för gängstorlek M upp till M6
Hållfasthetsklass medelhållfast
minimalt lossningsmoment 10 Nm - 15 Nm
Färg grön
Påfyllningsvolym 50 ml
lagringstemperatur 5 °C - 23 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 24 månad
Serie GreenPlus
Produktslag Gängsäkringsmedel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 088063 50
EAN / GTIN 4062406423452

Beskrivelse

Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentgänglåsningarna är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.
Typ 2GP90 medelhållfast. Tillförlitlig tätning av gjutgodshus och svetsfogar. Också för säkring och fastsättning i efterhand av små skruvar och cylindriska delar.

Användningsdata:

Låghållfast − kan lätt lossas med normala verktyg. Medelhållfast − kan fortfarande lossas med normala verktyg. Höghållfast − kan bara lossas med specialverktyg eller genom uppvärmning (>150°C).

Anmärkning:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.