Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx® Kort TX15

Article no.: 637539 TX15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
90 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8

Produktinformasjon

Technical Data

Torx®-profil TX15
fyrkantsfäste 3/8 tum
Profilmått A 3,3 mm
⌀ fästsida 17,5 mm
Längd 43 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 637539 TX15
EAN / GTIN 4062406265427

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Klinga av höglegerat specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Material:

Kromvanadinstål, matt förkromat.
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
    Torx®-profil Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen