• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Sexkantskruvdragarinsats 1/2 tum, lång med klotf. huvud 5 mm

Article no.: 643439 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
155 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 5 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ fästsida 23,5 mm
Längd 140 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Material Kromvanadinstål
med klotf. huvud yes
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 643439 5
EAN / GTIN 4062406265540

Beskrivelse

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För dragning i vinklar upp till 25°.

Material:

Kromvanadinstål, matt förkromat.