Precisions-låsringstänger, sats för in- och utvändiga ringar, Antal tänger: 4

Article no.: 700155 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
116 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal tänger Unit price incl. VAT
  • Användninglåsringstänger: Rak ytterring; rak innerring

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal tänger 4
Användninglåsringstänger Rak ytterring; rak innerring
Norm DIN 5256 C och D; DIN 5254 A och B
för invändig ring-⌀ 12 – 25; 19 – 60 mm
för utvändig ring-⌀ 10 – 25; 19 – 60 mm
spets-⌀ på låsringstänger för invändiga ringar 1,25; 1,8 mm
spets-⌀ på låsringstänger för utvändiga ringar 1,25; 1,8 mm
totallängd, maximalt låsringstänger för invändiga ringar 140; 180 mm
totallängd, maximalt låsringstänger för utvändiga ringar 140; 185 mm
Förvaring i Textilrullväska
Produktslag Låsringstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 700155 4
EAN / GTIN 4003773050056
Manufacturer number 00 19 57

Beskrivelse

Utförande:

Grepp och led smidda. Mycket exakt bearbetade spetsar av specialstål som är fastpressade i tångkroppen. Svart tång, polerat huvud, plastklädda handtag.
Leden på tänger för utvändiga ringar har integrerad returfjäder.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Norm:

DIN 5256 C och D − för invändiga spårringar.
DIN 5254 A och B − för utvändiga spårringar.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 låsringtång nr 719790 storlek J1 och J2.
Vardera 1 låsringtång nr 719890 storlek A1 och A2.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Precisions-låsringstänger, sats för in- och utvändiga ringar, Antal tänger: 4

Precisions-låsringstänger, sats för in- och utvändiga ringar, Antal tänger: 4

on request
På lager
116 styck i lager
NOK  1 208,26
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
95 styck i lager
NOK  966,07
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
219 styck i lager
NOK  853,05
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Antal tänger 4 4 4
totallängd, maximalt 130; 170; 210; 305 mm 130; 130; 175; 220 mm
Norm DIN 5256 C och D; DIN 5254 A och B DIN 5256 D DIN 5254 B
spets-⌀ 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
Användninglåsringstänger Rak ytterring; rak innerring vinklad innerring Vinklad ytterring
för utvändig ring-⌀ 10 – 25; 19 – 60 mm 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Produktslag Låsringstång Låsringstång Låsringstång

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen