Vinkelslipmaskiner Ackumulator M18FSAGV

Article no.: 077105 M18FSAGV
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager
  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18 FSAGV115XPDB-0
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös motor
varvtalsområde 8 500 min-1
maximal skiv-⌀ 115 mm
maximalt kapdjup 28 mm
vikt 2,7 kg
maximala vibrationer enligt EN 2,1 m/s2
överbelastningsskydd yes
Dödmanskoppling yes
Återstartspärr yes
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077105 M18FSAGV
EAN / GTIN 4058546360566
Manufacturer number 4933478774

Beskrivelse

Utförande:

Batteridriven vinkelslip 115 mm med POWERSTATE™-motor (borstlös) för mycket krävande tillämpningar. REDLINK PLUS™-elektroniken ger ett modernt digitalt överlastskydd för maskin och batteri och håller effekten under last konstant. Med dödmansgrepp.

Leveransinnehåll:

Utan batteri, utan laddare. Inklusive kartong.

Anmärkning:

Passande startset finns från nr 073826.