Sladdlös mutterdragare, Typ: M12FIWF12

Article no.: 074014 M12FIWF12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
148 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
tillverkarens beteckning M12FIWF12-422X
Antal ingående batterier 2
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah; 4 Ah
Batterispänning 12 V
maximalt vridmoment 1:a steget 339 Nm
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) M16
slaghastighet 1:ans växel 0 min-1 - 1 100 min-1
slaghastighet 2:ans växel 0 min-1 - 2 100 min-1
slaghastighet 3:ans växel 0 min-1 - 3 200 min-1
fästprofil verktygshållare utvändig fyrkant
mått verktygshållare 1/2 tum
vikt 1,1 kg
maximala vibrationer enligt EN 1,5 m/s2
typisk användning Heavy Duty
lämpligt för material Stål
Produktslag Slagskruvdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 074014 M12FIWF12
EAN / GTIN 4058546225612
Manufacturer number 4933464616

Beskrivelse

Utförande:

  • Robust, kraftfull batteridriven FUEL™ slagskruvdragare med borstlös POWERSTATE™ EC-motor.
  • Lång motorlivslängd och hög energieffektivitet.
  • Stabilt metallväxelhus och ergonomiskt mitthandtag med mjuk beläggning.
  • Batteriladdningsindikator.
  • LED-belysning av arbetsområdet.
  • Med höger-/vänstergång och elektronisk varvtalsreglering.
  • REDLINK PLUS™-Elektronik − enastående effektreglering.
  • DRIVE CONTROL™ möjliggör snabbt byte mellan kopplingssteg med olika varvtals- och vridmomentinställningar.
Med sprängring.

Fördel:

Toppmodell FUEL™.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2× litiumjonbatterier, laddare, HD-box.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen