{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | BE 850-2 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 850 W | |
maximalt vridmoment | 36 Nm; 14 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 1 100 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 3 100 min-1 | |
borrchuckens spännvidd | 1,5 mm - 13 mm | |
hals-⌀ | 43 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål, 1:a växeln | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål, 2:a växeln | 8 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä, 1:a växeln | 40 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä, 2:a växeln | 25 mm | |
vikt | 2,6 kg | |
kabellängd | 4 m | |
Höger-/vänstergång | ja | |
Produktslag | Borrmaskin |
Artikkelkode | 075070 BE850-2 | |
EAN / GTIN | 4007430314338 | |
Manufacturer number | 600573810 |