{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
maximal ⌀ rund | 100 mm | |
maximal längd platt | 1 500 mm | |
minimal väggtjocklek platt | 10 mm | |
minimal väggtjocklek rund | 10 mm | |
dim A | 157 mm | |
dim B | 202 mm | |
dim C | 95 mm | |
dim D | 95 mm | |
dim E | 74 mm | |
dim F | 253 mm | |
dim G | 46 mm | |
maximal bärförmåga platt | 300 kg | |
maximal bärförmåga rund | 150 kg | |
vikt | 10 kg | |
Produktslag | Lyftmagnet |
Artikkelkode | 085980 300 | |
EAN / GTIN | 5012095627913 |