• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

LED-maskinbelysning rund 140 mm

Article no.: 081435 140
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
34 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 67

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 67
ATEX-zon ingen
ljuseffekt 3 W
ljusflöde 300 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED-modul
totallängd 140 mm
Huvud-⌀ 40 mm
Produktslag Maskinbelysning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081435 140
EAN / GTIN 4260131235474
Manufacturer number 900/51

Beskrivelse

Utförande:

Robusta LED-maskinbelysningar i aluminiumhus och en satinerad akrylskiva för en jämn 160 graders belysning.
  • Låg reflexion, bländ- och flimmerfri.
  • Anslutning till 24 V nätaggregat eller 24 V maskinstyrenhet.

Vridbar.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive gummiklädda magneter, nätaggregat.