Sladdlös LED-strålkastare 0-version 12,0 V M12TLED

Article no.: 073210 M12TLED
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
42 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V
  • IP-skyddsklass: IP 54

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
tillverkarens beteckning M12TLED-0
IP-skyddsklass IP 54
svängområde 0 grad - 90 grad
ljusflöde 120 lm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 12 V
Produktslag Arbetsbelysning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 073210 M12TLED
EAN / GTIN 4002395380213
Manufacturer number 4932430360

Beskrivelse

Utförande:

Robusta litiumjonbatteri-lampor med hög ljusstyrka.
Handlampor med justerbart LED-lamphuvud.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Passar till:

Milwaukee 12 V-batterier MB12.

Leveransinnehåll:

Sladdlös strålkastare utan batteri och utan laddare.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen