Lampada a batteria a LED Versione 0 senza batteria M12TLED

Codice art.: 073210 M12TLED
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V
  • Grado di protezione IP: IP 54

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Denominazione originale prodotto M12TLED-0
Grado di protezione IP IP 54
Movimento tastatore 0 grado - 90 grado
Corrente di illuminazione 120 lm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073210 M12TLED
EAN / GTIN 4002395380213
Codice del produttore 4932430360

Descrizione

Esecuzione:

Lampade a batterie agli ioni di litio robuste con intensità luminosa elevata.
Torce con testa della lampada a LED regolabile.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Per:

Batterie Milwaukee 12 V MB12.

Fornitura:

Lampada a batterie senza batteria né caricabatterie.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi