{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Handskegenskap | latexfritt; DMF-fri | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Kemikaliebeständighet | KPT | |
Material | Nitril | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Hållarmaterial | Nitril | |
Beläggningsvariant | Ingen beläggning | |
Tjocklek | 0,07 mm | |
Längd | 240 mm | |
Innehåll | 100 | |
vikt | 3,8 g | |
Färg | svart | |
användningsområde | Precision | |
Handskstorlek | 7 | |
AQL | 1,5 | |
Användningsdata | Engångs | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Engångshandske | |
Produktslag | Engångshandske |
Artikkelkode | 094785 7 | |
EAN / GTIN | 4045197974808 | |
Manufacturer number | 094785 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Engångshandskar, sats, Handskstorlek: 7
on request
På lager
1 293 styck i lager
|
on request
På lager
1 369 styck i lager
|
|
användningsområde | Precision | Precision |
Tjocklek | 0,07 mm | 0,13 mm |
Handskstorlek | 7 | 7 |
Handskegenskap | latexfritt; DMF-fri | latexfritt; DMF-fri |
EN 374 | Typ B (KPT) | Typ B (JKPT) |
Handskslag | Engångshandske | Engångshandske |
Produktslag | Engångshandske | Engångshandske |