Elektrikerhandske 9

Article no.: 094919 9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager
  • Norm: Skydd mot radioaktivitet (EN421)
  • Skyddsklass: 0

Produktinformasjon

Technical Data

EN 60903 kategori A (syror) ja
EN 60903 kategori C (extremt låga temperaturer) ja
EN 60903 kategori Z (ozon) ja
Innehåll 1
Användningsdata Flergångs
vikt 97,6 g
användningsområde Allround; Heavy Duty
Norm Skydd mot radioaktivitet (EN421)
Hållarmaterial Latex
Handskstorlek 9
Maximalt spänningsskydd 1 000 V
Längd 360 mm
Färg svart / röd
Skyddsklass 0
EN 60903 AZC
Handskslag Elektrikerhandske
Produktslag Elektrikerhandske

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094919 9
EAN / GTIN 076490104719
Manufacturer number RIG014B

Beskrivelse

Utförande:

Marigold-isolerhandskarna för elektriker från Ansell av ren naturgummilatex är framställda för att ge en unik flexibilitet och fingerrörlighet. Den anatomiska passformen i handens naturliga viloläge och de icke utspetsade fingrarna förhindrar att händerna snabbt tröttas ut.

Specifikation:

Arbete med risk för beröringsspänning WS ≥ 1 000 V.