• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Materialstativ 3270

Article no.: 919902 3270
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 3270
höjdinställningsområde 720 mm - 995 mm
lastplanens bredd 605 mm
lastplanets djup 405 mm
⌀ hjul 75 mm
lyftförmåga 150 kg
vikt 17 kg
Produktslag Materialstativ

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919902 3270
EAN / GTIN 4017976032702
Manufacturer number 3270

Beskrivelse

Utförande:

Svetsad stålplåtkonstruktion med plattform av stålplåt som underlag för plastlådor och trådkorgar.
Höjdinställning i steg på 25 mm.
Fyra svängbara hjul (två med broms) med däck av termoplastisk elastomer.
Plattform av stålplåt med 20 mm hög kant runt om. Kan inte lutas!

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.