Materialstativ 3280

Article no.: 919902 3280
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 3280
höjdinställningsområde 500 mm - 775 mm
lastplanens bredd 510 mm
lastplanets djup 410 mm
inställbar lutning 0; 15; 30 grad
⌀ hjul 75 mm
lyftförmåga 150 kg
vikt 18 kg
Produktslag Materialstativ

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919902 3280
EAN / GTIN 4017976032801
Manufacturer number 3280

Beskrivelse

Utförande:

Svetsad stålplåtkonstruktion med plattform av stålplåt som underlag för plastlådor och trådkorgar.
Höjdinställning i steg på 25 mm.
Fyra svängbara hjul (två med broms) med däck av termoplastisk elastomer.
Lutningsbar plattform av stålplåt med stoppkant på en sida.

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.