Tool24 Smartline – skåpsystem inklusive indelningsmaterial S11M-EN

Article no.: 979001 S11M-EN
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
14 styck i lager
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • datautgång: Hoffmann Group Connected

Produktinformasjon

Technical Data

Lådutdrag Utdragsspärr
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
datautgång Hoffmann Group Connected
Typ S11M-EN
Serie Tool24 Smartline; Tool24 Smartline; Hoffmann Group Connected
Lageryta 4 m2
höjd 1 390 mm
Bredd 717 mm
Djup 750 mm
lådornas effektiva bredd 612 mm
lådornas effektiva djup 612 mm
Antal lådor 11
Indelning i en låda 36×36 E
vikt 249 kg
Produktslag Varuutlämningssystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 979001 S11M-EN
EAN / GTIN 4062406133917

Beskrivelse

Utförande:

Flexibelt varuutlämningssystem för förvaring, utlämning och administration av spånavskiljnings- och montageverktyg, mätinstrument, arbetsskyddsartiklar och en mängd förbrukningsartiklar. Mastersystemet kan utökas och kombineras med fler utbyggnadssystem i godtyckliga Tool24 maskinvaruvarianter. Genom programpaketen, som kan beställas individuellt, är systemen exakt anpassade till dina behov.
Stomme och dörrar av 1 mm stålplåt. Lyftvagnsockel 1,75 mm stålplåt. Topplatta av bambu.
Den här artikeln är kompatibel med Hoffmann Group Connected-programvarulösningar.

Fördel:

Hoffmann Group Connected

Med den här artikeln förvärvar du en byggsten för din digitalt nätverksanslutna produktion. I kombination med respektive programvarumodul ger det ökad produktivitet.

Användningsdata:

Automatiskt varuutlämningssystem för förvaring och administration av verktyg och C-artiklar.

Innehåll:

Indelningsmateriel: 10× nr 960310 storlek 4+18; 1× nr 960330 storlek 3+14

Beläggning:

Antal lådor x lådans fronthöjd: 1 tekniklåda
10×75 mm; 1×150 mm

Leveransinnehåll:

Mastersystem: Varuutlämningsskåp med 11 utdragslådor 36×36 E, pekskärm, streckkodläsare, PC inklusive programpaket BASIC och indelningsmaterial. Operativsystem på engelska.

Leveransinnehåll:

Pekskärm 22 tum, streckkodläsare, PC inklusive programpaket Basic, operativsystem på engelska

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen