{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 20 | |
höjdinställningsområde | 1 800 mm - 1 950 mm | |
höjd | 1 950 mm | |
stödyta bredd | 625 mm | |
stödyta djup | 575 mm | |
tavlans höjd | 950 mm | |
tavlans bredd | 670 mm | |
inställbar i höjd | yes | |
Antal löprullar | 5 | |
med pennsats | no | |
Material fot | glasfiberarmerad plast | |
Monteringssituation | Rundfot av plast med 5 hjul | |
vikt | 10 kg | |
Produktslag | Blädderblock |
Artikkelkode | 974540 20 | |
EAN / GTIN | 4016946211451 | |
Manufacturer number | FC81 |