Utskjutbar plattformsstege 5

Article no.: 966285 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Bärförmåga stegteknik: 150

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga stegteknik 150 kg
plattformshöjd utan räcke i steg 0,81 / 1,08 / 1,34 m
plattformsbredd 440 mm
plattformsdjup 665 mm
längd stödben (utkörda) 1 m
bredd stödben (utkörda) 1,45 m
längd stödben (inkörda) 1 m
bredd stödben (inkörda) 1,45 m
Antal löprullar 2
Antal steg inklusive plattform 5
Handledare 2
Knälist yes
Möjlig att gå på Enkelsidig
vikt 28 kg
Norm EN 131
Two-hands-free-princip yes
Safer Step yes
Produktslag Plattformsstege

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 966285 5
EAN / GTIN 4003866413256
Manufacturer number 41325

Beskrivelse

Utförande:

Stor uppställningsyta 665×440 mm med räcke och knälist. Enkel höjdjustering enligt skjutstegprincipen.
Med utsvängbara utliggare. Enkelt flyttbar med hjälp av två rullar, även i uppbyggt tillstånd.
Handledare och räcke fälls ut automatiskt vid uppbyggnaden.

Norm:

EN 131.