Underlägg av mjuk PVC, transparent, oljebeständig 1500 mm

Article no.: 951961 1500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
231 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

  • Materialegenskap: Oljetålig

Produktinformasjon

Technical Data

Materialegenskap Oljetålig
Utförande Tillskärning
tillverkarens beteckning Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Bredd 1 500 mm
Djup 750 mm
Tjocklek 3 mm
Material mjuk-PVC
Färg transparent
silikonfri yes
Produktslag Skyddsmatta arbetsytor

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 951961 1500
EAN / GTIN 2050002018921
Manufacturer number 759S1070BL

Beskrivelse

Utförande:

Flexibel arbetsmatta av transparent mjuk PVC, oljebeständig.

Användningsdata:

Skyddar arbetsbänkar och arbetsytor mot smuts och skador. Silikonfri.

Anmärkning:

Dimensionstoleranser enligt DIN 7715 del 5 P2.