Pärmhållare 95 mm

Article no.: 956845 95
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

effektiv höjd 340 mm
invändig bredd 95 mm
effektivt djup 300 mm
antal pärmar bredd A4 1
Produktslag Underlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 956845 95
EAN / GTIN 4062406128289

Beskrivelse

Utförande:

För förvaring av pärmar, häften, böcker med mera.

Passar till:

För upphängning i perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm raster.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.