Easyfix Packtejprullhållare 50 mm

Article no.: 955573 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
524 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Easyfix
Djup 190 mm
effektiv höjd 67 mm
invändig bredd 87 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Produktslag Packtejprullhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955573 50
EAN / GTIN 4062406338718

Beskrivelse

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerad panel med □ 9×9 mm hål i 37 mm-raster.

Downloads & documents

From the same series "Easyfix" View all