{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 600 mm | |
Bredd | 400 mm | |
Djup | 650 mm | |
effektiv höjd | 570 mm | |
invändig bredd | 280 mm | |
effektivt djup | 600 mm | |
vikt | 43,5 kg | |
Produktslag | Stödben |
Artikkelkode | 927320 600 | |
EAN / GTIN | 4062406108434 |