{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Dörröppningsvinkel | 180 grad | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 600 mm | |
Bredd | 400 mm | |
Djup | 650 mm | |
effektiv höjd | 525 mm | |
invändig bredd | 350 mm | |
dörrhöjd | 525 mm | |
dörrens effektiva höjd | 525 mm | |
Dörrstopp | Höger | |
Antal lådor | 0 | |
Antal dörrar | 1 | |
vikt | 21,4 kg | |
Produktslag | Arbetsbänkstomme |
Artikkelkode | 927310 600 | |
EAN / GTIN | 4062406108359 |