• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

APFT 160408 PDTR HB 7720 ST1400 GARANT

Article no.: 215744 ST1400
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 179,11 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 149,27 / 1 st.
on request
På lager
31 382 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kylsmörjmedel ja
Vått minimal lämplig
Vått maximal lämplig
Tillverkarens beteckning APFT 160408 PDTR
Torrbearbetning lämplig
Olja lämplig
Luft lämplig
Grundform femkantig
Vändskär, bredd 9,525 mm
Skärplattans tjocklek 4,76 mm
Vändskär, längd 16,2 mm
Vändskär, utförande Höger
Skärkantslängd 16,2 mm
Hörnradie 0,8 mm
Hörnfaslängd 0 mm
Hörnfasvinkel 0 grad
Hörnvinkel 85 grad
Spånvinkel 0 grad
Normal spelvinkelh (huvudskär) 11 grad
Normal spelvinkel (sidoskär) 0 grad
ISO-kod APFT 160408 PDTR
Utförande, spånbrytare PP
Skärmaterial VHM
Skärmedel, tillverkarbeteckning HB7720
Beläggning PVD
Sort HB7720
Vändskär, tjocklek 4,76 mm
Monteringssätt, vändskär S (med försänkt hål skruvad genom hålet)
Återvinningsstation, kodning, vändskär AP1604083R
Återvinningsstation, kodning, vändskär, enligt ISO TS 13399-60 AP1604083R
Beteckning, vändskär APFT 160408 PDTR
Produktslag Vändskär
Med ISO-kod ja
Norm DIN ISO 1832
Antal skär 2 St.
Insatsriktning Höger
Lämplig för material gjutjärn (K); rostfritt stål (M); stål (P)
Toleransklass F
Bearbetningsförfarande planfräs (FPL)
Tilldelning fin/grov Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning
Monteringstyp Borrhål
Spånbrytare ja
Skärutförande vass (F)
Skärförhållande genomgående
Antal användningsmöjligheter 2 St.
Vikt 8 g
Innehåll 1 St.
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identification & Classification

Artikkelkode 215744 ST1400
EAN / GTIN 4045197411020
Manufacturer number 215744 ST1400
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
90
GG(G)
K
140
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717, ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.