Skruvdragare för spår, kort, mejselbredd b: 4mm

Article no.: 664201 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
541 styck i lager

Select article variation and quantity

mejselbredd b (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

mejselbredd b 4 mm
mejseltjocklek a 0,8 mm
klinglängd 25 mm
totallängd 82 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 664201 4
EAN / GTIN 4045197951519
Manufacturer number 664201 4

Beskrivelse

Utförande:

Flerkomponents krafthandtag med moment-och komfortoptimerad greppzon. Klinga av kromvanadinstål, förkromad. Chrom-Top-spetsar för optimalt rostskydd.

Norm:

Motsvarar DIN 5265B.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen