Vinkelslipmaskin AGVM26-230

Article no.: 077161 AGVM26-230
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning AGVM26-230GEXProTector
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 2 600 W
maximalt varvtal: 6 600 min-1
maximala vibrationer enligt EN 2,5 m/s2
maximal skiv-⌀ 230 mm
maximalt kapdjup 68 mm
vikt 5,8 kg
Mjukstart ja
Återstartspärr ja
anmärkning autobalansering; FIXTEC; Dödmanskontakt; vridbart handtag
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077161 AGVM26-230
EAN / GTIN 4002395234271
Manufacturer number 4933402365

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfull 230 mm vinkelslip:
  • Dammskyddad PROtector-motor med mjukstart och startströmsbegränsning.
  • Återstartspärr.
  • Vibrationsdämpat, vridbart handtag.
  • Spindellåsning.
2600 W motor. Med B-Guard Anti Kickback-säkerhetskoppling ,FIXTEC-spännmutter och autobalansering.

Leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, extrahandtag.
Inklusive FIXTEC snabbspännmutter.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen