Skyddsoverall typ 5/6 Tyvek® 500 Xpert, vit, Unisex-storlek: S

Article no.: 098302 S
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
276 styck i lager

Select article variation and quantity

Unisex-storlek Unit price incl. VAT
  • Egenskap: lämplig för EX-område
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Tyvek®
Kön Unisex
Egenskap lämplig för EX-område
Kläder enligt DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
Färg vit
Unisex-storlek S
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126
Produktslag Kemikalieskyddsdräkt

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 098302 S
EAN / GTIN 5450208011578
Manufacturer number D14663953

Beskrivelse

Utförande:

Tyvek® 500 Xpert typ 5/6, modell CHF5. Mycket effektivt skydd mot partiklar och vattenbaserade kemikaliestänk. Ergonomisk design, utanpåliggande sömmar och steginlägg för optimerad passform, hög bärkomfort och rörelsefrihet. Tyvek®-blixtlås med skydd. Lämplig för Ex-zoner.
Skyddsoverall (PSA-kategori III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen