{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 100 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,01 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,03 mm | |
datautgång | Digimatic-gränssnitt; RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; MAHR i-wi-radiosystem | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
mätstångs-⌀ | 4 mm | |
Trådlös användning | Tillverkarens programvara | |
Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
ansatsens längd | 85 mm | |
mätskenans tvärsnitt | 16 × 3 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Spårdjupskjutmått |
Artikkelkode | 418754 100 | |
Manufacturer number | 4126532 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Digitalt spårdjupmått IP 67, i-wi, mätområde: 100mm |
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 5 877,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | mm / tum |
Antal ingående batterier | 1 | 1 |
Energiförsörjning | Batteridriven | Batteridriven |
Norm | ISO 13385 | Verkstadsnorm |
mätstångs-⌀ | 4 mm | 4 mm |
Mätteknik | digital | digital |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |