{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Kopierfräsning | |
Invändig | nej | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 40 mm | |
totallängd Ltot | 150 mm | |
⌀ d1 | 7,2 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 8 mm | |
Vändskärsskruv | 219870 (7IP; 0,9 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212592 8 | |
EAN / GTIN | 4045197761446 | |
Manufacturer number | 212592 8 |