Stroomverdeler, Type: CEE1

Artikelnummer: 081148 CEE1
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 44

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 44
Breedte 200 mm
Diepte 120 mm
Hoogte 360 mm
Energievoorziening Netvoeding
Kabelopbouw (elektrisch) 5G1,5
Kabelklasse (elektrisch) H07RN-F
Kabelkleur zwart
Kabellengte 2 m
Aantal contactdozen 250 V 3
Aantal contactdozen 400 V/16 A 1
Producttype Energiekubus
Stekkertype ingang F

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081148 CEE1
EAN/GTIN 4007123667604
Nummer fabrikant 1151600010

Omschrijving

Uitvoering:

Uitgangscontactdoos met zelfsluitende deksels.
Stroomverdeler van zeer breukvaste kunststof met opwikkelmogelijkheid voor het opbergen van de kabel.
De 3 geaarde contactdozen zijn op drie fasen aangesloten.

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.
IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Let op:

German version