Hydro Chuck UNI - HSK-63A D12 A85

Artikelnummer: TQP00203
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hydrohouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQP00203
EAN/GTIN 5715477001478
Nummer fabrikant TQP00203
L-nummer L22140 129449
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hydro Chuck UNI - HSK-63A D12 A85

Kenmerk:

Voor schachtdiameter (DCON): 12,00
Kleinste buitendiameter (BD_1): 28,0
Middelste buitendiameter (BD_2): 32,0
Grootste buitendiameter (BD_4): 50,0
Overhang: 59,0
A-lengte (LPR): 85,0
Type: HSK-63A

Diensten en productadviseurs

Meld u aan