Mandril hidráulico UNI - HSK-63A D12 A85

Número de artículo: TQP00203
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Identificación y clasificación

Número de artículo TQP00203
EAN / GTIN 5715477001478
Número del fabricante TQP00203
Número L L22140 129449
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Mandril hidráulico UNI - HSK-63A D12 A85

Característica:

Para el diámetro de caña (DCON): 12,00
Diámetro externo más pequeño (BD_1): 28,0
Diámetro externo medio (BD_2): 32,0
Diámetro externo más grande (BD_4): 50,0
Sobresaliente: 59,0
Longitud A (LPR): 85,0
Tipo: HSK-63A