OGV bitset 6 st. van 1/2 inch tot zeskant

Artikelnummer: STM.J6MGRPPB
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer STM.J6MGRPPB
EAN/GTIN 3662424156410
Nummer fabrikant STM.J6MGRPPB
L-nummer L60130 10563

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het elimineren van het afgeronde ontwerp van de bitkop zorgt voor een betere grip van de bit in de schroefkop.
  • Vermindert de kerfwerking en daardoor de kans op slijtage van de schroef, terwijl minder inspanning nodig is.

Levering:

  • 1/2″ bits 37mm lengte: 10
  • 11
  • 12
  • 14
  • 17
  • 19 mm