• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de puntas OGV 6 piezas de 1/2 pulgada a hexagonal

Número de artículo: STM.J6MGRPPB
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo STM.J6MGRPPB
EAN / GTIN 3662424156410
Número del fabricante STM.J6MGRPPB
Número L L60130 10563

Descripción

Descripción:

  • La eliminación del diseño redondeado de la cabeza de la broca permite un mejor agarre de la broca en la cabeza del tornillo.
  • Reduce la acción de la muesca y, por lo tanto, la posibilidad de desgaste del tornillo al tiempo que requiere menos fuerza.

Volumen de suministro:

  • Puntas de 1/2″ de 37 mm de longitud: 10
  • 11
  • 12
  • 14
  • 17
  • 19 mm