Height Endurance Mountaineer helm White R

Artikelnummer: PS73WHR
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Serie Height Endurance
Artikelomschrijving producent Endurance Bergsteiger Helm; Height Endurance Bergsteiger-Helm
Verpakking los
Met glas nee
Sluiting draaisluiting
Internationale maat onesize
Kleur wit
Producttype helm
Materiaal acrylonitril-butadieen-styreen (ABS)
Hoofdomtrek min. 53 cm
Hoofdomtrek max. 63 cm
Hergebruik meerdere keren te gebruiken
Verstelbare wijdte ja
Temperatuurbestendigheid min. -30 °C
Eigenschappen gehoorbeschermingsopname; hoofdlampbevestiging
Geslacht Unisex
Beschermingscategorie II

Identificatie en classificatie

Artikelnummer PS73WHR
EAN/GTIN 5036108325887
Nummer fabrikant PS73WHR
L-nummer L01840 642
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Height Endurance Mountaineerhelm is de ultieme evolutie van ons Height Endurance-assortiment. Deze geventileerde helm is ontworpen voor meerdere doeleinden. Het is ideaal voor werken op hoogte, reddingsoperaties en klimactiviteiten. Dankzij het inwendige EPS-schuim is dit model volledig gecertificeerd volgens de EN 12492-norm. Zes punten textiel binnenwerk, technische zweetband en draaiknopverstelling zorgen voor een optimale pasvorm. Breed scala aan accessoires beschikbaar.

Kenmerk:

  • Speciaal ontworpen voor werken op hoogte
  • Y-model 4 punt kinband
  • Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
  • Binnenzijde geëxpandeerd polystyreenschuim
  • Signaal kleur voor het overdag goed zichtbaar zijn
  • Licht en robuust
  • Past op de PS58 helm vizierhouder
  • Levensduur tot 7 jaar vanaf productiedatum (zolang als deze niet beschadigd is)
  • Past op de PW47 en PS47 gehoorbeschermers
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 12492
  • EN 397 (Impact/Penetration/-30°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS C)

Materiaal:

Materiaal: ABS; EPS (geëxpandeerd polystyreen);