Casco de montañero Height Endurance White R

N.º do artigo: PS73WHR
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Série Height Endurance
Designação do fabricante Endurance Bergsteiger Helm; Height Endurance Bergsteiger-Helm
Embalagem avulso
Com disco não
Fecho fecho rotativo
Tamanho internacional onesize
Cor branco
Tipo de produto capacete
Material acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Perímetro mín. da cabeça 53 cm
Perímetro máx. da cabeça 63 cm
Reutilização reutilizável
Regulação do alcance sim
Resistência à temperatura mín. -30 °C
Propriedades alojamento de proteção auditiva; fixação de lanterna frontal
Género Unissexo
Categoria de proteção II

Identificação e classificação

Número do artigo PS73WHR
EAN/GTIN 5036108325887
Número do fabricante PS73WHR
Número L L01840 642
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

El casco de montañero Height Endurance es la última evolución de nuestra colección Height Endurance. Este casco aireado, sin visera, está diseñado para múltiples aplicaciones. Es ideal para trabajar en altura, operaciones de rescate y actividades de escalada. Gracias a su esponja interior de EPS, este modelo está certificado según la norma EN 12492. El arnés textil de 6 puntos, la banda de sudor técnica y la ruleta aseguran el óptimo ajuste. Cuenta con una amplia variedad de accesorios disponibles.

Característica:

  • Diseño especial para trabajar en altura
  • Barboquejo tipo Y de 4 puntos
  • Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
  • Esponja interior de Poliestireno expandido
  • Color para visibilidad con luz diurna
  • Ligera y robusta
  • Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58
  • Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños)
  • Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 12492
  • EN 397 (Impact/Penetration/-30°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS C)

Material:

Material: ABS; EPS ( Poliestireno expandido);