Casco de montañero Height Endurance White R

Número de artículo: PS73WHR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Height Endurance
Denominación del fabricante Endurance Bergsteiger Helm; Height Endurance Bergsteiger-Helm
Embalaje sueltos
Con visera no
Cierre Cerrojo
Talla internacional onesize
Color blanco
Tipo de producto Casco
Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Circunferencia de la cabeza mín. 53 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 63 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud sí
Resistente a la temperatura de -30 °C
Características Fijación para linterna frontal; Soporte para protectores auditivos
Sexo Unisex
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo PS73WHR
EAN / GTIN 5036108325887
Número del fabricante PS73WHR
Número L L01840 642
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

El casco de montañero Height Endurance es la última evolución de nuestra colección Height Endurance. Este casco aireado, sin visera, está diseñado para múltiples aplicaciones. Es ideal para trabajar en altura, operaciones de rescate y actividades de escalada. Gracias a su esponja interior de EPS, este modelo está certificado según la norma EN 12492. El arnés textil de 6 puntos, la banda de sudor técnica y la ruleta aseguran el óptimo ajuste. Cuenta con una amplia variedad de accesorios disponibles.

Característica:

  • Diseño especial para trabajar en altura
  • Barboquejo tipo Y de 4 puntos
  • Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
  • Esponja interior de Poliestireno expandido
  • Color para visibilidad con luz diurna
  • Ligera y robusta
  • Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58
  • Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños)
  • Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 12492
  • EN 397 (Impact/Penetration/-30°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS C)

Material:

Material: ABS; EPS ( Poliestireno expandido);