IoT-Line Precisieweegschaal KERN PCJ 6000-1M

Artikelnummer: PCJ 6000-1M
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PCJ 6000-1M
EAN/GTIN 4045761215825
Nummer fabrikant PCJ 6000-1M

Omschrijving

Omschrijving:

Precisieweegschaal met alibigeheugen en optioneel met ijking
Interne justeerschakeling met draaiknop aan de zijkant voor hoge nauwkeurigheid en onafhankelijkheid van de standplaats; Met alibigeheugen voor het papierloos archiveren van de weegresultaten. Daarmee kunnen ook de resultaten van wegingen met ijkverplichting volgens de voorschriften elektronisch worden geanalyseerd en verwerkt; Weegschaal kan los van het elektriciteitsnet in de accumodus afgesteld worden; Uniforme, comfortabele KERN bedieningsgedachte, productoverkoepelend consistent in design, menustructuur, toetsfuncties, interfaceaansluiting en interfaceprotocol; Menu met veel individualiseerbare instellingen. Daarmee kunnen bijv. toetstonen ingesteld worden, kan er een toets voor sneller toegang met verschillende functies bezet worden en kan het printprotocol naar behoefte worden aangepast; Menublokkering verhindert de toegang door onbevoegden; Ideaal voor aansluiting op laboratorium-informatiesystemen (LIMS); GLP/ISO-protocollering van weeggegevens, weegschaaljustering enz. met datum, tijd en ident-nr.; Industrie 4.0: KERN Universal Port (KUP): maakt de aansluiting mogelijk van externe KUP-interfaceadapters, bijv. RS-232, USB, bluetooth, WiFi of ethernet, voor de uitwisseling van gegevens en besturingscommando’s, zonder inbouwwerkzaamheden.; Afvragen en bediening op afstand van de weegschaal via computer of CRM-/ERP-systemen d.m.v. KERN Communication Protocol; Haak voor weging onder het weegplateau bij de levering inbegrepen; Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen; Hoofdtoepassingsgebieden:; - Laboratoria ; - Apotheken ; - Juweliers ; - Farmaceutische industrie ;