IoT-Line Balance de précision KERN PCJ 6000-1M

Réf.: PCJ 6000-1M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article PCJ 6000-1M
EAN / GTIN 4045761215825
Réf. fabricant PCJ 6000-1M

Description

Description:

Balance de précision avec mémoire alibi et homologation en option
Ajustage interne par bouton de réglage sur le côté. Garantit une haute précision et rend indépendant du lieu d’utilisation; Avec mémoire alibi pour l’archivage sans papier des résultats de pesée. Il est ainsi possible d'évaluer et de traiter électroniquement les résultats conformément à la réglementation; Balance ajustable indépendamment du secteur en fonctionnement sur batterie; Philosophie d’utilisation KERN uniforme et confortable, cohérente pour tous les produits en termes de design, de structure de menu, de fonctions des touches, de connexion d’interface et de protocole d’interface; Menu avec de nombreux paramètres personnalisables. Il est par exemple possible de définir les tonalités des touches, d’attribuer différentes fonctions à une touche pour un accès plus rapide et de personnaliser le protocole d'ajustage selon les besoins; Le verrouillage des menus empêche l’accès aux personnes non autorisées; Idéal pour la connexion aux systèmes d’information de laboratoire (LIMS); Création de protocoles BPL/ISO des données de pesage, de l’ajustage des balances, etc. avec la date, l’heure et le n° d’identification.; Industrie 4.0: KERN Universal Port (KUP) : permet de connecter un adaptateur d’interface KUP externe (par exemple RS-232, USB, Bluetooth, WiFi ou Ethernet), pour l’échange de données et de commandes, facile à monter; Interrogation et commande à distance de la balance via un ordinateur ou des systèmes CRM/ERP au moyen du protocole de communication KERN; Crochet pour pesage de charges suspendues compris dans la livraison; Housse de protection transparente de série; Principaux domaines d‘application:; - Laboratoires ; - Pharmacies ; - Joailliers ; - Industrie pharmaceutique ;