Metallurgische Trinoculaire Microscoop

Artikelnummer: OKM 173
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer OKM 173
EAN/GTIN 4045761263543
Nummer fabrikant OKM 173

Omschrijving

Omschrijving:

  • De metallurgische reflectielichtmicroscoop voor materiaal- en oppervlaktetests en kwaliteitsborging in de industrie
  • De krachtige en traploos dimbare verlichting (Philips) zorgt voor een goed en contrasterend beeld
  • Met de verlichtingseenheid met een geïntegreerd 5-voudig filterwiel voor blauw, groen, geel, grijs en leeg, kan het kleurfilter snel worden gewisseld voor verschillende contrastbeelden
  • Een grote mechanische objecttafel voorv toepassingen met opvallend licht is standaard geconfigureerd. De grove en fijne regeling aan beide zijden zorgt voor een optimale instelling en focus van uw monster
  • Een eenvoudige polarisatie-eenheid (analysator en polarisator) is inbegrepen
  • Een grote keuze aan verschillende oculairs en objectieven is eveneens beschikbaar
  • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen
  • Voor de aansluiting van een camera heeft u een C-mount-adapter nodig
  • Toepassingsgebied: Metallurgie, materiaalcontrole, Kwaliteitswaarborging
  • Toepassingen/Monsters: Intransparante en dikke preparaten, werkstukken (oppervlakken, breuklijnen, coatings)

Kenmerk:

  • Infinity-optiek
  • 4-voudige objectiefrevolver
  • Siedentopf 30° gekanteld / 360° draaibaar
  • Dioptrische aanpassing, een zijde
  • Totale afmetingen BxDxH 440×200×460 mm
  • Nettogewicht ca. 8 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires