• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Hutnický mikroskop trinokulární

Artiklové číslo: OKM 173
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
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo OKM 173
EAN / GTIN 4045761263543
Číslo výrobce OKM 173
L-číslo L40250 1989
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Metalurgický mikroskop s odraženým světlem pro testování materiálů a povrchů a pro zajištění kvality v průmyslu
  • Výkonné a plynule stmívatelné 30W halogenové osvětlení dopadajícího světla (Philips) poskytuje vynikající a vysoce kontrastní obraz
  • Osvětlovací jednotka s integrovaným pětinásobným filtračním kolečkem pro modrou, zelenou, žlutou, šedou a prázdnou barvu umožňuje rychlou výměnu barevných filtrů pro různě kontrastní zobrazení
  • Velký mechanický stolek pro aplikace s odraženým světlem je standardně konfigurován. Hrubý a jemný pohon na obou stranách zajišťuje optimální nastavení a zaostření vzorku
  • Součástí dodávky je jednoduchá polarizační jednotka (analyzátor a polarizátor)
  • K dispozici je také široká škála různých okulárů a objektivů
  • Součástí dodávky je protiprachový kryt, oční čočky a vícejazyčná uživatelská příručka
  • Pro připojení fotoaparátu je nutný adaptér C-mount
  • Oblast použití: metalurgie, zkoušení materiálů, zajištění kvality

Charakteristika:

  • Optika Infinity
  • 4polohový otočný nosní nástavec
  • Usazovací nádoba nakloněná o 30° / otočná o 360°
  • Jednostranná kompenzace dioptrií
  • Celkové rozměry Š×H×V 440×200×460 mm
  • Čistá hmotnost základního vybavení cca 8 kg