Carbide zaagblad, set 5 stuks

Artikelnummer: LXARCT5SET
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer LXARCT5SET
EAN/GTIN 885911645713
Nummer fabrikant LXARCT5SET

Omschrijving

Omschrijving:

  • Carbidezaagblad LAZER CT Next Generation, assortiment in kunststof doos, 5 st.
  • Hoogwaardig reciprozaagblad met hardmetalen tanden voor metaal
  • Carbide tanden - hardmetalen segmenten (hard metaal) zijn aan de snijkant gelast - hogere duurzaamheid en uitgebreide bescherming van de tanden tegen uitscheuren
  • Snelle, efficiënte sneden voor veeleisende toepassingen in metaal
  • Titanium coating vermindert de wrijvingsweerstand, voert de warmte efficiënt af en vermindert de slijtage, Blad blijft langer scherp
  • Uitzonderlijk hoge tanden zorgen voor efficiënte verwijdering van materiaal tijdens het zagen en verkorten de zaagtijd
  • Ontworpen voor hoge prestaties - elke tand is nauwkeurig geslepen, waardoor efficiënt zagen van een breed scala aan metalen materialen en producten mogelijk is, inclusief stalen buizen, gietijzer of roestvrij staal
  • Tot 50x langere levensduur in vergelijking met Lenox bi-metalen reciprozaagbladen
  • Snelle sneden in materialen met grote diameter - robuust, groot zaagbladprofiel voor agressieve en loopvrije sneden en lange levensduur
  • Inhoud: 152 mm 6TPI, 152 mm 8TPI, 152 mm 10TPI, 229 mm 6TPI, 229 mm 8TPI

Inhoud:

1 Stuk

Levering:

  • Carbide zaagblad, assortiment in plastic doos, 5 stuks (inhoud: 152mm 6TPI, 152mm 8TPI, 152mm 10TPI, 229mm 6TPI, 229mm 8TPI)